SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8 articles ont été trouvés
MarqueINAArticles enregistrés et contractuelsFavoris
INA
NUTR30-A CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 30MM BORE 62MM RLR DIA
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
164,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

INA
3800-2RS ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; NON-RETURNABLE DBL ROW 10MM ID 19MM OD
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
81,47 $ / Chaque

QTÉ

INA
HK1620-2RS-L271 ROULEMENT A AIGUILLE ; NON-RETURNABLE TIRE COUPE
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 16MM Bore; 22MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,63 $ / Chaque

QTÉ

INA
GE30-SW-A SPHERICAL PLAIN BRG ; NON-RETURNABLE
Plain Bearing; 30MM Bore; 55MM Housing Outside Diameter; 17MM Overall Width; Complete with Outer and Inner Ring; Spherical Plain Bearing; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 50.5MM Ball Outside Diameter; 16MM Housing Width; Not Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
291,45 $ / Chaque

QTÉ

INA
NA4826-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE
Needle Bearing; 130MM Bore; 165MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 217,38 $ / Chaque

QTÉ