KOYO
CRS 36 ; CAM FOLLOWER STUD SEALED
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
CRS 48 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
186,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
5304ZZ ; DOUBLE RANG ANGULAIRE C .BRG
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
KOYO
CRSB 52 ; NRB TRACK ROLLER ASSEMBLY
Cam Follower Bearing; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
KOYO
NB 4018 ; NRB DRAWN CUP FULL COMPLEMENT
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/2" Bore; 2.882" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI