RBC BEARINGS
KP6 FS464 ; KP SERIE BILLE ROULEMENT
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; 15/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
B539DD FS464 ; B500 SERIE ROULEMENT A BILLES
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/16" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
S 24 LW ; SUIVEUR DE CAME
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
S 64 LW ; SUIVEUR DE CAME
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
RBC BEARINGS
SJ7194SS ; NEEDLE ROLLER BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI