SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
37 articles ont été trouvés
MarqueROD ENDS MECHANICALArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
ROD ENDS MECHANICAL
N 05 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; W-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
102

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
MB 14 WASHER ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
98MM Outside Diameter; 70MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 8MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-14 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
22

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
W 32 ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
8-7/16" Outside Diameter; 6.389" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-32 | NL-32 | NE-32 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
MB 26 WASHER ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
175MM Outside Diameter; 130MM Inside Diameter; 2MM Thickness; 12MM Tang Width; No Reversing Tang; KM-26 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
5

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
KM 16 ; ECROU DE BLOCAGE
105MM Outside Diameter; 15MM Nominal Thickness; M80 X 2 Thread Size; 78.701MM Thread Pitch Diameter Min; 78.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-16 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
11

QTÉ