ROD ENDS MECHANICAL
AN 15 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
ROD ENDS MECHANICAL
N 12 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
ROD ENDS MECHANICAL
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
KM 22 ; ECROU DE BLOCAGE
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
ROD ENDS MECHANICAL
W 26 ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
7-1/32" Outside Diameter; 5.191" Inside Diameter; 0.132" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-26 | NL-26 | NE-26 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI