SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
14 articles ont été trouvés
MarqueROD ENDS MECHANICALArticles enregistrés et contractuelsFavoris
ROD ENDS MECHANICAL
AN 15 ; ECROU DE BLOCAGE
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
38

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
N 12 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
18 Threads per Inch; 3-5/32" Outside Diameter; 0.541" Nominal Thickness; 2.36-18 Thread Size; 2.324" Thread Pitch Diameter Min; 2.329" Thread Pitch Diameter Max; W-12 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
99

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
AHX 3228 X 130MM ; AHX-3228/130
Adapter Sleeve, Bearing; 130MM Bore; 104MM Len Thru Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
292,14 $ / Chaque

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
KM 22 ; ECROU DE BLOCAGE
145MM Outside Diameter; 19MM Nominal Thickness; M110 X 2 Thread Size; 108.701MM Thread Pitch Diameter Min; 108.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-22 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
11

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
W 26 ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
7-1/32" Outside Diameter; 5.191" Inside Diameter; 0.132" Thickness; 0.52" Tang Width; No Reversing Tang; AN-26 | NL-26 | NE-26 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
26

QTÉ