SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
22 articles ont été trouvés
MarqueTIMKEN LOVEJOYArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TIMKEN LOVEJOY
L095 5/8 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 5/8" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L/AL090/095-ARAIGNEE-SOX ; COUPLING ELEMENT
2-1/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.44" Thickness; L090/095 | AL090/095 Size or Series; 9000 Max Speed; 144In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
43

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L/AL110-ARAIGNEE-SOX ; COUPLING ELEMENT
3-5/16" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 3/4" Thickness; L110 | AL110 Size or Series; 5000 Max Speed; 792In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L100-MOYEU-1"-1/4X1/8KW ; JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L070-ARAIGNEE-SOX ; COUPLING ELEMENT
1-3/8" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Nitrile Butadiene Rubber; 0.42" Thickness; L070 | AL070 Size or Series; 14000 Max Speed; 43.2In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ