TSUBAKI
160R23 ; PIGNON DIVISE CONIQUE R2 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.752" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; R2 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160A23 ; PLATE SPROCKET STOCK BORE
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.752" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160F23
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.752" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H160C23 117MM-AAP02646501-DWG
Roller Chain Sprocket; 117MM Bore; 160 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 400.101MM Outside Diameter; 373.07MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
160B23 ; POR PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.752" Outside Diameter; 14-11/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI