MARTIN SPROCKET & GR
100Q26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 100 CHAIN 26T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100R36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 100 CHAIN 36T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.038" Outside Diameter; 14.343" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
100 RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; 100 1-1/4" PITCH RIVETED 10FT/BOX
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 28T BORE FOR 3020 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 11-27/32" Outside Diameter; 11.164" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
HN100B11 TENDEURS/RELAIS ; 1-1/4" P 11T NEEDLE BRG 1-1/2" BORE
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 100 Chain Size; 11 Teeth; Needle Bearing; 1-1/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI