SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
25 articles ont été trouvés
Taille de chaîne50Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
50BS15 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 1-3/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS16 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

RENOLD
50 O/L OFFSET LINK
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,27 $ / Chaque
DISPONIBLE
330

QTÉ

RENOLD
50 RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,92 $ / Pied
DISPONIBLE
800

QTÉ

TSUBAKI
50CL ; RS50 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
576

QTÉ