SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
49 articles ont été trouvés
Taille de chaîne50Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
50SSOL ; 50SS DECALE LIAISON
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
41

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS16HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS18 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS13 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

TSUBAKI
50SSCL ; 50SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
49

QTÉ