TSUBAKI
80SSRB ; 80SS RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,78 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80Q21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 21T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.235" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
80RR50 ; RS80 RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,06 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
80CL ; RS80 LIAISON DE CONNEXION TYPE COTT
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
H80B12 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,04 $ / Chaque
DISPONIBLE