SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
48 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de roulements1 (Single)
NSK
3304BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
3311BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 55MM BOREX120MM ODX49.2MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
371,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

SKF
3310 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 50MMX110MMX44.4MM
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
419,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
3309 A-2RS1/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
428,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
3309 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 45MM IDX100MM ODX39.7MM WD DBL ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
313,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ