SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents23
MARTIN SPROCKET & GR
40B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 23T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-15/16" Outside Diameter; 3-43/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS23 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/2" BORE 50 CHAIN 23 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.923" Outside Diameter; 4.59" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,10 $ / Chaque

QTÉ