SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
49 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueYes
NSK
6208NR DEEP GROOVE BALL BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TIMKEN
ER16 INSERT BEARING ; 1" BORE IR WID 3/4" OR WID
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
68,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

NSK
6002DDUNR DEEP GROOVE BALL BRG ; 15MM BOREX32MM ODX9MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

SKF
308 NR MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 40MM BORE 90MM OD 23MM WD
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
185,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
6207ZZNR DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX72MM ODX17MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ