MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 3/8 JAW CPLG HUB ; 1-3/8" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
GYA112RRB INSERT BRG ; 1-3/4" BORE NARROW IR 3.347" OD
Insert Bearing; 1-3/4" Bore; 1.655" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
105,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
WSTU-SCM-207 TAKE UP BEARING ; ENSEMBLE DE TIRAGE
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS515 Take Up Frame; INS-SCM-207 Insert Part; Cast Iron Housing Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
501,40 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
MSF-32 FLANGE BLOCK BEARING UNIT ; 2" BORE 7.2" BOLT CIRCLE 4 BOULON
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
458,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
FC-SCM-215 FLANGE BLOCK BALL BEARING
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
629,54 $ / Chaque
DISPONIBLE