SKF
MRC.7208DU ANG CONTACT BALL BRG ; NON-RETURNABLE
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.8310 ANG CONTACT BALL BRG ; NON-RETURNABLE 50MM BORE 110MMOD 54MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NSK
7034CTRDULP4 PRECISION AC BALL BRG ; 170MM BOREX260MM ODX42MM W 1-ROW
Precision Ball Bearing; 170MM Bore; 260MM Outside Diameter; 84MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF 7317PJDU
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF 7318DU-BKE
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Phenolic Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI