MARTIN SPROCKET & GR
60BS11 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 11T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60JA11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD SABERTOOTH
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H60H11 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; BUSHED HARD
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS11HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 11T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.504" Outside Diameter; 2-7/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS11HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 1T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI