MARTIN SPROCKET & GR
35BS42 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 42T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.229" Outside Diameter; 5.018" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60CTB42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 42T DOUBLE BORE FOR 2517 BUSH
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 42T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60SF42 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 42T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-42S-62 ; Pignons Poly Chain GT2
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 42 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI