MARTIN SPROCKET & GR
80BS9 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 9T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 80 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.348" Outside Diameter; 2.924" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100B9 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 100 CHAIN 9T 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.185" Outside Diameter; 3.655" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 120BS9 1-1/2
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 120 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.022" Outside Diameter; 4.386" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI