SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
565 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueNo
NSK
7310BYG ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
361,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
6210ZZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX90MM ODX20MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

SKF
NU 326 ECM/C3 CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE / MULTIPLE RANG
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 58MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 808,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NSK
6204 DEEP GROOVE BALL BRG ; 20MM BOREX47MM ODX14MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
23

QTÉ

SKF
209 MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 45MM BORE 85MM OD 19MM WD
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
157,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ