MARTIN SPROCKET & GR
50BTB36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 36T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
50BTL36-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
P36-14M-85-SF SYNCHRONOUS PULLEY
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Synchronous Plus Belt Style; 36 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 174.498MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
P36-14M-40-SF SYNCHRONOUS PULLEY
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Synchronous Plus Belt Style; 36 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 174.498MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TS1636 SPUR GEAR ; 20 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI