MCGILL
CYR 7/8 S CAM FOLLOWER BEARING ; 1/4" BORE 7/8" RLR DIA 1/2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CCF 7/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 7/8" RLR DIA 1/2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
120-3CB ; 120-3 BORDEE
Roller Chain; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
CCFE 7/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 1/2-4 INCH
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/8" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
120-1 CT CO LINK ; D0952 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI