MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 1/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/4" BORE 2-1/2" HUB DIA
1-1/4" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 1/2 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/2" BORE 2-1/2" HUB DIA
1-1/2" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L095 5/8 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 5/8" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L099-MOYEU-3/4-3/16X3/32KW ; 3/4" BORE 2.54" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
MAGNALOY COUPLING
500 HUB 2-1/8X1/2 COUPLING HUB ; 2-1/8" BORE 4" HUB DIA JAW COUPLING
Jaw Coupling Hub; 2-1/8" Bore; 4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 4.8" Outside Diameter; 1.63" Length Thru Bore; 500 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 2194.8 | Urethane 3292.2 | Hytrel 6584.4In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
203,62 $ / Chaque
DISPONIBLE