SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
20 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents16
MARTIN SPROCKET & GR
40BS16 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS16HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS16HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
4016 1 1/8 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/4" BORE 1-31/32" HUB DIA
1-1/4" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.81" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 9/32" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/4" Width; 4016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS16HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ