MARTIN SPROCKET & GR
40BB17H 5/8 IDLER SPROCKET ; 17T 0.638" STOCK BORE X 2.97" OD
Sprocket; Idler; 40; 5/8" Bore; 17 Hardened Teeth; 1 Strand; Ball Bearing Type; 1/2" Chain Pitch; 2.97" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; 0.284" Width; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80BS17HT 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS17HT 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T HT 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS17 1 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS17 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T 3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI