SKF
6207-2RS1/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN
6012-2RS-C3 DEEP GROOVE RADIAL BALL BRG
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
121,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6904LLU DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 37MM OD 9MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
79,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
62214-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3204 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 20MMX47MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI