GATES
P24-8MGT-20 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
186,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
S824 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Max Bore; 2-5/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35BS24HT 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.074" Outside Diameter; 2.873" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI