MARTIN SPROCKET & GR
DS60Q24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 60 CHAIN 24T B-DOUBLE SINGLE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H80Q24 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 1" P 24T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS24 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 24T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TB24H200 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; TAPERED BUSHED TYPE STOCK BORE
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 4-1/16" Flange OD; 3-49/64" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H60P24 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI