GATES
8MX-36S-36 ; Pignons Poly Chain GT2
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
292,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D80E36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 36T DOUBLE BORE FOR E BUSH
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
100R36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 100 CHAIN 36T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.038" Outside Diameter; 14.343" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80SF36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 36T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80R36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 36T BORE FOR R BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI