REXNORD
614 101 1 ; NS880-11T 1 KW SS
1" Bore; 279 | 828 | 878 | 879 | 880; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.31" Outside Diameter; 5.324" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS882 11T ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-100-1
1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS11HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 1T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
11XL037 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; STOCK BORE
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 11 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 0.929" Flange OD; 0.68" Outside Diameter; 0.7" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 40 CHAIN 11 TEETH 2 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.003" Outside Diameter; 1.775" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI