SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
494 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
RENOLD
40 RIV 304SS 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,86 $ / Pied
DISPONIBLE
30

QTÉ

MCGILL
CFH 1 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
74

QTÉ

DODGE
FC-E-115R ROULEMENT TYPE E-XTRA ; TYPE E-XTRA
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
680,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
6018-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
368,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

INA
LR5201-2HRS-TVH-XL X-LIFE BEARING ; NON-RETURNABLE CAM FOLLOWER
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ