MARTIN SPROCKET & GR
50BS11HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 11T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.504" Outside Diameter; 2-7/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS882 11T 1 1/4 KW SS ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-100-3
1-1/4" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS882 11T ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-100-1
1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS11 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 11T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.504" Outside Diameter; 2-7/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB11 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 60 CHAIN 11 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI