SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3,147 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
50BTL22H-1610 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
123,22 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NSK
6902VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 15MM BOREX28MM ODX7MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
50

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
Q1 2 11/16 TAPERED BUSHING ; 2-11/16" BORE 2-7/8" OD 2-1/2" LTB
Shaft Bushing; 2-11/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
14L075 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 3/4" BELT WID 3/8"CH BELT PIT L STYLE
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1-59/64" Flange OD; 1.641" Outside Diameter; 1.671" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NSK
6407 DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX100MM ODX25MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
215,11 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ