MARTIN SPROCKET & GR
TB26H100 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1" BELT WID 1/2"CH BELT PIT H STYLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-25/64" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
130,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 26T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.314" Outside Diameter; 3.111" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H60P26 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
41B26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 41 CHAIN 26T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS26 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 26T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.523" Outside Diameter; 5.185" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI