GATES
14MX-30S-37 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 146.304MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
352,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS30 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 30T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D40B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35BS30HT 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" BORE 35 CHAIN 30 TEETH 1 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 35 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35A30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 35 CHAIN 30T A-NO HUB
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.793" Outside Diameter; 3.588" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI