MARTIN SPROCKET & GR
40B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
BOSTON GEAR
NB16B ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 1" PITCH DIA 16 DP 1/2" FACE
Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.81" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 7/16 CHAIN CPLG HUB ; 1-7/16" BORE 2-1/2" HUB DIA
1-7/16" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS16 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
08B16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 16T 12MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.476MM Outside Diameter; 65.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI