SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
38 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents13
MARTIN SPROCKET & GR
80SDS13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 13T HT BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS13 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS13 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

BROWNING
HN80B13 TENDEURS/RELAIS ; 13 TEETH 80 ANSI 4.66" OD
Roller Chain; 1" Bore; 80 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
391,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS13 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 1T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ