SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents18
MARTIN SPROCKET & GR
5018 1 1/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/4" BORE 2-31/32" HUB DIA
1-1/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BB18H 5/8 IDLER SPROCKET ; 1/2" P 18T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80SK18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 18T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,06 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS18 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque

QTÉ