SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
41 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents30
DODGE
P30-8M-50-1210 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 30 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 85MM Flange OD; 75.032MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
261,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
100BTB30H ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB SABERTOOTH
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
435,44 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
132,32 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BS30 2 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
219,14 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
100A30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
193,66 $ / Chaque

QTÉ