DODGE
P26-8M-30-1108 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 26 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
178,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40A26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 26T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P26-8MGT-20 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 26 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS26 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 26T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS26 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 26T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI