SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
146 articles ont été trouvés
MarqueTSUBAKITaille de chaîne140-2
TSUBAKI
TSUBAKI 140-2HCL
Chain Link; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,13 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
D140B20 ; PIGNON SB 1 5/8IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.1" Outside Diameter; 11.186" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 686,60 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
D140B30 ; PIGNON SB 1 1/4IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.7" Outside Diameter; 16.742" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 453,00 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
D140C45 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.077" Outside Diameter; 25.088" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 592,88 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
D140C60 ; PIGNON SB 2IN
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6 323,76 $ / Chaque

QTÉ