NSK
R14DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 7/8" BOREX1-7/8" ODX3/8 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6017DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 85MM BOREX130MM ODX22MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
249,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
NU 318 ECP CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 167,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3313 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 65MMX140MMX58.7MM
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
729,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6209/C3 MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,64 $ / Chaque
DISPONIBLE