SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
7,173 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
KOYO
B 1316 ; TIRE COUPE COMPLET
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13/16" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
10,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

SEALMASTER
ST-24C TAKE-UP BALL BEARING ; 1-1/2" BORE 11/16" SLOT WID
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-18C Insert Part; Cast Iron Housing Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
428,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

BROWNING
SLS-110 BRUNISSEMENT ECHANGE INSERT ; 5/8" BORE NARROW IR 0.512" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.512" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 15/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

TSUBAKI
40CURB ; 40 COURBE
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,88 $ / Pied
DISPONIBLE
40

QTÉ

SKF
HE 317 ADAPTATEUR MANCHON
3" Bore; 2.486" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-17 Locknut; MB-17 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
347,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ