SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,372 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
LPS
C00616 MAGNUM TFE LUBE ; MAGNUM LUBRIFIANTPENETRANT
Wet Film Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Bearing | Valve | Cable | Linkage | Die | Bit | Fastener | Engine | Motor | Hoist | Lift | Dragline | Metal Part | Hand Tool; Brown; 11 Oz
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

GATES
C131 ; COURROIE TRAPEZOIDALE HTE ELEC II
V-Belt; C-22X Series; 135"-3436MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,35 $ / Chaque
DISPONIBLE
36

QTÉ

NSK
R14DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 7/8" BOREX1-7/8" ODX3/8 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SF 1 3/8 QD BUSHING ; 1-3/8" BORE 3-1/8" OD 2-1/16" LTB
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

NSK
ASFD205-100 FLANGE MOUNTED UNIT ; 2-BOLT
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2-63/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
57,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
25

QTÉ