SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
MarqueAMI BEARINGSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueNo
AMI BEARINGS
UC204-12 INSERT BEARING ; 3/4" BORE IR WID 1.85" OD
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,60 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
B5-16 INSERT BEARING ; 1" ID X 2.047" OD X 1.339" WD SEALED
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
22,92 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
BR4-12 INSERT BEARING ; 3/4" BORE NARROW IR 0.551" OR WID
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 0.972" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,98 $ / Chaque

QTÉ

AMI BEARINGS
UC206-19 INSERT BEARING ; 1-3/16" BORE IR WID 2.441" OD
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,06 $ / Chaque

QTÉ