AMI BEARINGS
UFL004 FLANGED BLOCK BEARING ; 2 BOLT 0.787" BORE BALL BEARING
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 71MM Bolt Circle Diameter; 71MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
AMI BEARINGS
UG208RT INSERT BEARING ; 40MM ID
Insert Bearing; 40MM Bore; 56.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
KHR206-20 ; NRM NRR CYL OD ECC CLLR BRG IN
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
MU004 INSERT BEARING ; 20MM ID
Insert Bearing; 20MM Bore; 24.5MM Length Thru Bore; Extra Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 42MM Outside Diameter; Not Relubricatable; Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
KHR202-10 INSERT BEARING ; 5/8" BORE NARROW IR 0.472" OR WID
Insert Bearing; 5/8" Bore; Narrow Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; 1.575" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI