AMI BEARINGS
KHR206-20 ; NRM NRR CYL OD ECC CLLR BRG IN
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UG208RT INSERT BEARING ; 40MM ID
Insert Bearing; 40MM Bore; 56.3MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UGFJT207-20 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/4" BORE 2BOLT 5.12" BOLT CNTR CAST
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
AMI BEARINGS
UFL005 FLANGED BLOCK BEARING ; 25MM BORE 76MM BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 25MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 75MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Electroless Chromate Plated ZDC Alloy; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI