SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
160 articles ont été trouvés
MarqueAMI BEARINGSArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageSet Screw
AMI BEARINGS
MBLF2-10W FLANGED BLOCK BEARING ; 5/8" BORE 2-1/2" BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
161,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

AMI BEARINGS
BTM206-20 FLANGED BLOCK BEARING ; 1-1/4" BORE 3.6" BOLT CIRCLE 3 HOLE
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
62,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

AMI BEARINGS
UCF210-32 FLANGED BLOCK BEARING ; 2" BORE 6.2" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
101,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

AMI BEARINGS
B2 INSERT BEARING ; 15MM BORE NARROW IR 40MM OD
Insert Bearing; 15MM Bore; 22MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 12MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

AMI BEARINGS
UCP205-16 PILLOW BLOCK BEARING ; 1" BORE 1-7/16" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ