SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5 articles ont été trouvés
MarqueANCHOR FLUID POWERArticles enregistrés et contractuelsFavoris
ANCHOR FLUID POWER
SP 12U ; HYDRAULIQUE BRIDE ADAPTATEUR
Shipping Plate Kit; Carbon Steel; 2.06" Length; 2.56" Height; 0.33" Thickness; 1.875" X 0.875" Center Distance Between Holes; 1.25" Cut Circle Diameter; For Cylinder Port Covers, Pump Port Covers, Stub-Out Header Line Covers, Maintenance Work And Great for Painting Protection; Contain 1-Shipping Plate, 4-Hex Head Bolts, 1-Buna N O-Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
44

QTÉ

ANCHOR FLUID POWER
W36 16 16U ; HYDRAULIQUE BRIDE ADAPTATEUR
Carbon Steel Blanking 4-Bolt Flange With Mounting Kit; O-Ring Type; 1.00" Pad Size
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
20

QTÉ

ANCHOR FLUID POWER
W36 12 12U ; HYDRAULIQUE BRIDE ADAPTATEUR
Carbon Steel; O-Ring Type; 0.75" Pad Size; Blanking 4-Bolt Flange With Mounting Kit
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
20

QTÉ

ANCHOR FLUID POWER
SP 16U ; HYDRAULIQUE BRIDE ADAPTATEUR
Fitting Kit; Flange Code-Code 61; Flange Plate Size 2-3/4 X 2.31; 2-3/4" OAL
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
10

QTÉ

ANCHOR FLUID POWER
SP 20U ; HYDRAULIQUE BRIDE ADAPTATEUR
Carbon Steel Zero PSI Shipping Plate With Mounting Kit; 1.25" Pad Size
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ